Universaltopnøgle 1/4" Sortiment med 23 dele
1/4" universaltopnøgle, sort., mini
TOPNØGLESÆT 1/4" MULTI, 23 DELE
ZEBRA
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kompakt sortiment af universaltopnøgler i en metalkasse, 23 dele
- Dette sortiment omfatter basisudstyr, der er ideelt til værkstedsbrug og til mobil anvendelse
- Den robuste metalkasse med håndtag og clipfastgørelse har en næsten uopslidelig hård skumindsats med klemmeeffekt
- Kostbart værktøjer forbliver sikkert på plads under transport
- Du kan se med det samme, hvis der mangler noget værktøj
Ideel løsning til vanskeligt tilgængelige skruer
- Anvendelsesområderne omfatter motorkøretøjer og erhvervskøretøjer, motorcykler og cykler, maskinteknik, præcisionsteknik og møbelindustrien
- Kombinationen af meget kompakte, flade og vinklede skralder og forlængerene gør det muligt at få adgang til skruer i trange og vanskeligt tilgængelige steder
- Talrige praktiske detaljer forenkler skrueopgaverne
Ét værktøj passer til alle: Universaltopnøgler til fem forskellige typer kærve
- Hver af de korte topnøgler med 12-kantet fatning passer til sekskantede metriske, firkantede metriske, 12-kantede metriske, sekskantede tomme og udvendige TX-skruehoveder
- Sortimentet indeholder 6 AF-størrelser fra 5 til 13 mm
- Det gør den velegnet til næsten alle skrueopgaver
- Sættet fuldendes med en lang bitholder med lynskiftepatron til de 15 bits
- De korte bits er velegnede til de fleste skruetyper: PH, lige kærv, sekskantet fatning og TX
Kraftige og effektive tilspændinger med tilspændingsmomenter på op til 40 Nm
- De to stive forlængere kan bruges til at overføre kraft direkte
- Den meget slanke, vendbare skralde med dens kompakte, vinklede hoved har et ergonomisk, robust plasthåndtag, der gør arbejdet komfortabelt og sikkert
- Det lille buesving muliggør hurtig og ubesværet tilspænding eller løsning af skruerne
- Den riflede skive kan betjenes med tommelfingeren for at fremskynde skruearbejdet
- Vendegrebet kan bruges til at skifte mellem rotation med uret eller mod uret, hvilket muliggør betjening med én hånd
Særlig høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Overfladerne er forkromede og polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Værktøjets holdbarhed reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Antal stykker i sortiment/sæt | 23 STK |
Bredde x højde x dybde | 130 x 32 x 80 mm |
1/4 UNIVERSALTOP 5MM
ZEBRA1/4 UNIVERSALTOP 6MM
ZEBRA1/4 UNIVERSALTOP 8MM
ZEBRA1/4 UNIVERSALTOP 10MM
ZEBRA1/4 UNIVERSALTOP 11MM
ZEBRA1/4 UNIVERSALTOP 13MM
ZEBRAMETBOX-130X80X32-SZ0